{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7035-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | SS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 350 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251432 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874733 | |
Herstellernummer | 251432 HB7035-1 |