{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | MTJNR/L 2020X16 | |
passende Wendeschneidplatte | TN.. 1604.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schrauben-Set | 259023 1 | |
Unterlegplatte | 259031 31 | |
Spannpratze | 259038 1 | |
Stift | 259049 1 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251402 20/16 | |
Herstellernummer | 251402 20/16 |