GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMM 190624, für Grobzerspanung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 251394 HB7035-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
396 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMM 190624
Eckenradius 2,4 mm
Sorte HB7035-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SR
Schnitttiefe ap 2 mm - 12 mm
Vorschub f 0,4 mm/U - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251394 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874634
Herstellernummer 251394 HB7035-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb