GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 190616, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

Artikel-Nr.: 251336 HB7210-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,00 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 190616
Eckenradius 1,6 mm
Sorte HB7210-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher GG
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Vorschub f 0,32 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
Beschichtung TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251336 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059101
Herstellernummer 251336 HB7210-1

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb