{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,8 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 375 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251326 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780119 | |
Herstellernummer | 251326 HB7010-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Spanbrecher | SG | SR | SG |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 375 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |