GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 251324 HB7010-1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,55 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 9 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 375 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251324 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780102
Herstellernummer 251324 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
351 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
407 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
686 Stück sofort lieferbar
6,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
6,45 €
ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM
Sorte HB7010-1 HB7020 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT130 HBT020
Spanbrecher SG SG VG VG SG MR PR
Hauptanwendung P P M M P M P
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 375 m/min 100 m/min - 300 m/min 70 m/min - 240 m/min 50 m/min - 210 m/min 90 m/min - 260 m/min 40 m/min - 180 m/min 80 m/min - 260 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb