GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 251232 HB7010-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,32 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 150612
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SM
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 6 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251232 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780072
Herstellernummer 251232 HB7010-1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb