{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 350 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251230 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764140 | |
Herstellernummer | 251230 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 303 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
836 Stück sofort lieferbar
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | 8 | 8 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 6 mm | 0,5 mm - 6 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Sorte | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |