GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 251222 HB7120-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VM
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251222 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819949
Herstellernummer 251222 HB7120-1

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
427 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
469 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
816 Stück sofort lieferbar
6,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
484 Stück sofort lieferbar
6,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
316 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 8 8 8 8 8 8 8 8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung kontinuierlich leicht unterbrochen kontinuierlich leicht unterbrochen stark unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Spanbrecher VM SM SM VM SM MM PM VM
Hauptanwendung M P P M P M P M
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 260 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 320 m/min 50 m/min - 200 m/min 100 m/min - 280 m/min 70 m/min - 240 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb