KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

Artikel-Nr.: 251162 CA025P
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SNMG 120404
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte CA025P
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher PQ
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 m/min - 435 m/min
    Beschichtung CVD
    Anzahl Wechsel/Schneiden 8
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251162 CA025P
    EAN / GTIN 4960664864591
    Herstellernummer TMH00219

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb