{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMG 120404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PF | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 330 m/min | |
Beschichtung | TiCN | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251160 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256562 | |
Herstellernummer | 251160 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
415 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | 8 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Spanbrecher | PF | SS |
Hauptanwendung | P | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |