GARANT Master Eco Klemmdrehhalter kurz PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN.., links, Schaft- / Plattengröße 16/12 mm

Artikel-Nr.: 251117 16/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Eco
    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter PSSNR/L 1620X12
    passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 35 mm
    Gesamtlänge L 85 mm
    Unterlegplatte 259031 46
    Kniehebel 259015 15
    Kniehebelschraube 259018 15
    Feder 259046 4
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251117 16/12
    EAN / GTIN 4062406733834
    Herstellernummer 251117 16/12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 − 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb