GARANT Klemmdrehhalter PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN.., links, Schaft- / Plattengröße 16/12 mm

Artikel-Nr.: 251113 16/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 16 mm
    Plattengröße 12 mm
    Einsatzart links
    Norm DIN ISO 5610
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter PSSNR/L 1616H12
    passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
    Funktionsbreite L4 20 mm
    Kopflänge L1 26 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Unterlegplatte 259031 20
    Kniehebel 259015 2
    Kniehebelschraube 259018 2
    Feder-Set 259044 2
    Federstift-Set 259047 2
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251113 16/12
    EAN / GTIN 4045197954459
    Herstellernummer 251113 16/12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb