GARANT Klemmdrehhalter PSKNR 75°, für Wendeschneidplatten SN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 32/15 mm

Artikel-Nr.: 251110 32/15
Rabatt
130,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PSKNR/L 3232P15
passende Wendeschneidplatte SN.. 1506..
Funktionsbreite L4 40 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 37
Kniehebel 259015 12
Kniehebelschraube 259018 11
Feder-Set 259044 6
Federstift-Set 259047 4
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251110 32/15
EAN / GTIN 4045197656735
Herstellernummer 251110 32/15

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb