GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN.., rechts, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 251104 20/12
Rabatt
269,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickTurn
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter DSSNR/L 2025K12
passende Wendeschneidplatte SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 49 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 21
Schraube für Unterlegplatte 259025 4
Pratze 259038 8
Einstellwinkel κ 45 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251104 20/12
EAN / GTIN 4045197650757
Herstellernummer 251104 20/12

Beschreibung

Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb