GARANT Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160405L, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 251072 HB7010-1
Rabatt
13,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte KNUX 160405L
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SG
Spanleitstufe 3,2 mm
Schnitttiefe ap 1 mm - 6 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 375 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251072 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779984
Herstellernummer 251072 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb