{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A25T CKUNR/L16 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | KNUX 1604.. R/L | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 36 mm | |
Mittenversatz L3 | 20,5 mm | |
Spannhöhe L2 | 23 mm | |
Gesamtlänge L | 300 mm | |
Spannpratze | 259038 16 | |
Schraube für Pratze | 259021 3 | |
Feder-Set | 259044 3 | |
Pin | 259049 4 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 251017 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197711618 | |
Herstellernummer | 251017 25/16 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |