GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150412, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 250869 HB7120-1
Rabatt
16,98 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,98 € 16,98 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,65 € 14,15 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 240 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250869 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928740
Herstellernummer 250869 HB7120-1

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb