{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 240 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250862 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819826 | |
Herstellernummer | 250862 HB7120-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7120-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
582 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 047 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
732 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HB7120-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
Spanbrecher | VG | SG | SG | VG | SG | GG | PR | MR |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | 0,32 mm/U - 0,8 mm/U | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 240 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |