{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | IC8250 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | M3P | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | DNMG 150608-M3P IC8250 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250810 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329872 | |
Herstellernummer | 5567488 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Sorte: IC8250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
18,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 500 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 760 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
672 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | stark unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Spanbrecher | M3P | SM | SM | SM | WSM | PM |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,3 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 380 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |