{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150612 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | CA6525 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MS | |
Schnitttiefe ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250798 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471751 | |
Herstellernummer | TJV02516 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA6525
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
17,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
616 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
599 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sorte | CA6525 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Spanbrecher | MS | VM | VM |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |