{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HBT130 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | MM | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Vorschub f | 0,12 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250784 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256401 | |
Herstellernummer | 250784 HBT130 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte HBT130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
987 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 099 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
16,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
936 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Spanbrecher | MM | VM | VM |