GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB730-1

Artikel-Nr.: 250762 HB730-1
Rabatt
17,28 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,12 € 17,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,10 € 14,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 002 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150608
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB730-1
Schneidstoff HM
Beschichtung Nano-PVD
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher XUM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 6 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 35 m/min - 230 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250762 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941411
Herstellernummer 250762 HB730-1

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb