• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff 10 mm

Artikel-Nr.: 2507471
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2507471
EAN / GTIN 4010886933091
Herstellernummer 2507471
L-Nummer L60160 591

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
  • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
  • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

Merkmal:

  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Gesamtbreite [mm]: 140 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
  • Klingenlänge: 200 mm
  • Klingenlänge kurz [mm]: 25
  • Material: Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5
  • Oberfläche: chromatiert
  • Schlüsselweite [mm]: 10
  • Vergütung der Abtriebsspitze: brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb