{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PR005S | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | Megacoat Hard | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | MQ | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,12 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 90 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250697 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836581 | |
Herstellernummer | TLH02513 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR005S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
17,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
485 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Sorte | PR005S | HB7415-1 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 110 m/min |