KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR005S

Artikel-Nr.: 250696 PR005S
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PR005S
Schneidstoff HM
Beschichtung Megacoat Hard
Hauptanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher MQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 90 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250696 PR005S
EAN / GTIN 4960664836574
Herstellernummer TLH02512

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR005S

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte PR005S

auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
17,18 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,28 €
ab 10  St.
14,40 €
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm
Schneidstoff HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich
Sorte PR005S HB7415-1
Spanbrecher MQ TIS
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,12 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 90 m/min 50 m/min - 110 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb