HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020

Artikel-Nr.: 250668 HBT020
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 005 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT020
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PF
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 330 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250668 HBT020
EAN / GTIN 4062406256319
Herstellernummer 250668 HBT020

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020

HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT020

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 005 Stück sofort lieferbar
10,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 104 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,28 €
ab 10  St.
14,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
633 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,28 €
ab 10  St.
14,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,28 €
ab 10  St.
14,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,32 €
ab 10  St.
16,10 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604 DNMG 150604
Schneidstoff HM HM HM HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen kontinuierlich stark unterbrochen leicht unterbrochen
Sorte HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020
Spanbrecher PF SS SS SS WSS
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,15 mm/U - 0,35 mm/U

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb