{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | WSS | |
Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 150 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250661 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948588 | |
Herstellernummer | 250661 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte HB7020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
612 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
685 Stück sofort lieferbar
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Spanbrecher | WSS | SS | PF |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |