GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2

Artikel-Nr.: 250658 HB7130-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
561 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7130-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher VS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 270 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250658 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749941
Herstellernummer 250658 HB7130-2

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7130-2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
561 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,28 €
ab 10  St.
14,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
402 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
17,28 €
ab 10  St.
14,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
16,98 €
ab 10  St.
14,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar
10,70 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten Schlichten
Schneidstoff HM HM HM HM
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm
Hauptanwendung M M M M
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 270 m/min 90 m/min - 290 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb