{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | PDJNR/L 2020X11 | |
passende Wendeschneidplatte | DN.. 1104.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 35 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Unterlegplatte | 259031 44 | |
Kniehebel | 259015 16 | |
Kniehebelschraube | 259018 16 | |
Feder | 259046 5 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250624 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406728939 | |
Herstellernummer | 250624 20/11 | |
Hersteller | COMAND TOOL S.R.L., Via dei Cascinotti 2, 26010 CREDERA DI RUBBIANO, Italien |