{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 15 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PDNNR/L 2525M15 | |
passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
Funktionsbreite L4 | 12 mm | |
Kopflänge L1 | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Unterlegplatte | 259031 28 | |
Kniehebel | 259015 8 | |
Kniehebelschraube | 259018 7 | |
Feder-Set | 259044 2 | |
Federstift-Set | 259047 2 | |
Einstellwinkel κ | 63 Grad | |
Anwendung | Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250612 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197861740 | |
Herstellernummer | 250612 25/15 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |