{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PDJNR/L 2020K11 | |
passende Wendeschneidplatte | DN.. 1104.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Unterlegplatte | 259031 7 | |
Kniehebel | 259015 7 | |
Kniehebelschraube | 259018 6 | |
Feder-Set | 259044 4 | |
Federstift-Set | 259047 3 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250611 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650542 | |
Herstellernummer | 250611 20/11 |