GARANT Eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links, Schaft- / Plattengröße 20/11 mm

Artikel-Nr.: 250601 20/11
Rabatt
177,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DDJNR/L 2020K11
passende Wendeschneidplatte DN.. 1104..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 34 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259033 3
Schraube für Unterlegplatte 259027 2
Pratze, Schraube, Feder 259036 11
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250601 20/11
EAN / GTIN 4062406734800
Herstellernummer 250601 20/11

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb