KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte CA025P

Artikel-Nr.: 250493 CA025P
Rabatt
12,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 120416
Eckenradius 1,6 mm
Sorte CA025P
Schneidstoff HM
Beschichtung CVD
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PX
Schnitttiefe ap 1 mm - 11 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,9 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 420 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250493 CA025P
EAN / GTIN 4960664863761
Herstellernummer TMH00136

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte CA025P

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte CA025P

auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
12,50 €
7,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
142,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
142,00 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 1 1
Eckenradius 1,6 0,8 0,8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen
Schneidstoff HM PKD PKD
Sorte CA025P PKD PKD
Vorschub f 0,25 ;0,9 0,05 ;0,5 0,05 ;0,5
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb