KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte CA515

Artikel-Nr.: 250491 CA515
Rabatt
12,50 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA515
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PX
Schnitttiefe ap 1 mm - 11 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,9 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 430 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250491 CA515
EAN / GTIN 4960664675661
Herstellernummer TAB01185

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte CA515

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte CA515

auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
12,50 €
8,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,68 €
ab 10  St.
8,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
579 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
10,50 €
ab 10  St.
8,75 €
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 120408 CNMM 120408 CNMM 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Hauptanwendung P P M
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 430 m/min 100 m/min - 375 m/min 60 m/min - 210 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb