{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VR | |
Schnitttiefe ap | 2 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,8 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250453 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820402 | |
Herstellernummer | 250453 HB7140-1 |