{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 190612 | |
Sorte | NL300 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | 4T | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 8 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 380 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 110 m/min - 340 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250362 NL300 | |
Herstellernummer | 5678094 |