{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 160608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VG | |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 210 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250334 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820372 | |
Herstellernummer | 250334 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 160608, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
454 Stück sofort lieferbar
12,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 678 Stück sofort lieferbar
12,55 €
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen | Schruppen | Schruppen |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 2 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Sorte | HB7140-1 | HB7020 | HBT130 | HBT020 |
Hauptanwendung | M | P | M | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |