{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HBT020 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PR | |
Schnitttiefe ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 260 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250218 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256210 | |
Herstellernummer | 250218 HBT020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schruppbearbeitung, Sorte HBT020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 522 Stück sofort lieferbar
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 555 Stück sofort lieferbar
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen |
Schnitttiefe ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,6 mm/U | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U |
Hauptanwendung | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |