KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte CA115P

Artikel-Nr.: 250215 CA115P
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,39 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,66 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte CA115P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher WQ
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,14 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 180 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250215 CA115P
EAN / GTIN 4960664042425

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb