• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4″ 41mm L.100mm

Artikel-Nr.: 25020041
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25020041
EAN / GTIN 4018754233922
Herstellernummer 25020041
L-Nummer L60010 5341

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/4″ Innenvierkant - Antrieb
  • ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • lange Ausführung
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 54,9 mm
  • d2: 44 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t: 64 mm
  • Gewicht: 899 g
  • Schlüsselweite [mm]: 41 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb