• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4″ 30mm L.100mm

Artikel-Nr.: 25020030
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25020030
EAN / GTIN 4018754015856
Herstellernummer 25020030
L-Nummer L60010 3355

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/4″ Innenvierkant - Antrieb
  • ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • lange Ausführung
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 47,4 mm
  • d2: 44 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t: 72,5 mm
  • Gewicht: 860 g
  • Schlüsselweite [mm]: 30 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb