• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4″ 27mm L.100mm

Artikel-Nr.: 25020027
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25020027
EAN / GTIN 4018754015832
Herstellernummer 25020027
L-Nummer L60010 3518

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/4″ Innenvierkant - Antrieb
  • ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • lange Ausführung
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • d1: 43,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Länge mm (L): 100 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t: 72,5 mm
  • Gewicht: 800 g
  • Schlüsselweite [mm]: 27 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb