{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | SP0819 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | 4E | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 5,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,55 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 30 m/min - 120 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 150 m/min - 320 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250184 SP0819 | |
EAN / GTIN | 2050001938176 | |
Herstellernummer | 5652137 | |
Hersteller | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |