{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMA 120412 | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | HB7210-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | TiCN | |
Hauptanwendung | K | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Vorschub f | 0,3 mm/U - 0,7 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 450 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250161 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058913 | |
Herstellernummer | 250161 HB7210-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMA 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7210-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
65,80 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Sorte | HB7210-1 | HBX020 | HB7020 | HB7020 |
Vorschub f | 0,3 ;0,7 | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 |
Hauptanwendung | K | P | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 ;450 | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 |