GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120412, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB725

Artikel-Nr.: 250160 HB725
Preis gültig bis zum 31.07.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120412
    Eckenradius 1,2 mm
    Sorte HB725
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Spanbrecher UM
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 6 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 250 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 250160 HB725
    Herstellernummer 250160 HB725

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Uni
     
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb