GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HU7305-1

Artikel-Nr.: 250158 HU7305-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,10 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
360 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNNG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HU7305-1
Schneidstoff HM
Beschichtung unbeschichtet
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher AM1
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 400 m/min - 700 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250158 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406745592
Herstellernummer 250158 HU7305-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb