KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

Artikel-Nr.: 250104 CA025P
Preis gültig bis zum 24.11.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA025P
Schneidstoff HM
Beschichtung CVD
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher PQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,13 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 105 m/min - 435 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250104 CA025P
Herstellernummer TMH00006

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte CA025P

auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
9,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
554 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,94 €
ab 10  St.
9,95 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408 CNMG 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten
Schneidstoff HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm
Sorte CA025P HB7020

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb