{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Beschichtung | CVD | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | WP | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 105 m/min - 435 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 250103 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863174 | |
Herstellernummer | TMH00077 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte CA025P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
13,66 €
9,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
477 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Sorte | CA025P | HB7020 |
Hauptanwendung | P | P |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |