• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 3/4″ 38mm L.58mm

Artikel-Nr.: 25010038
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 25010038
EAN / GTIN 4018754015795
Herstellernummer 25010038
L-Nummer L60010 838

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3/4″ Innenvierkant -Antrieb
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • für Kraftschrauber
  • Chrome-Alloy-Steel, brüniert

Merkmal:

  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, brüniert
  • d1: 58 mm
  • d2: 44 mm
  • Länge mm (L): 58 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • t: 33 mm
  • Gewicht: 600 g
  • Schlüsselweite [mm]: 38 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb